NXP NXP Microcontroller S12, 144-Pin LQFP S912ZVHY64F1VLQ

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Maximum Frequency (MHz)32
Number of ChannelsI2C:1,SPI:1
Number of Pins144
Number of UnitsPWM:2x8/16bit
Program Memory64kB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*RAM size: 4kB*USB channel: 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan