LEM LEM Current Transformer Input current: 300A 300:1 PCB mounting, HTFS 200-P

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Bore: 22
Input Current (A)300
Operating Temperature (°C)(Max)+105,(Min)-40
Overall Depth (mm)17
Overall Height (mm)46
Overall Width (mm)40
Power Supply Voltage (V)5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sensor(Technology) Open Loop
SeriesHTFS
Turn Ratio12.50069444

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan