LEM LEM Current Transformer Input Current: 200A 600:1 Panel Mount, HAL 200-S

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Bore: 20x15
Input Current (A)200
Operating Temperature (°C)(Max)+85,(Min)-25
Overall Depth (mm)31.3
Overall Height (mm)41
Overall Width (mm)41.27
Power Supply Voltage (V)15
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sensor(Technology) Open Loop
Turn Ratio25.00069444
Type of SignPanel mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HAL-SLEM current transformer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan