LEM LEM Current Transformer Input current: 5A 15:1 PCB mounting, HY 5-P

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Bore: 0.7
Input Current (A)5
Operating Temperature (°C)(Max)+80,(Min)-10
Overall Depth (mm)12
Overall Height (mm)23
Overall Width (mm)36
Power Supply Voltage (V)12->15
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sensor(Technology) Open Loop
SeriesHY
Turn Ratio0.6256944444

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HY-P, LEM current transformers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan