PHOENIX Phoenix Contact DIN Rail Mount Switching Power Supply, 2866734, Output: 5A, Rated: 120W Input Voltage: ac Output Voltage: dc 24V

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Electric Phase3
Height (mm)130
Input Voltage (V)400ac
Length (mm)130
Number of Outputs1
Output voltage (V)24DC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Current (A)5
Rated Power (W)120
SeriesQUINT-PS/3AC/24DC/5
TypeMode switching
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan