PHOENIX Phoenix Contact DIN Rail Switching Power Supply, 2868567, Output: 1.5A, Rated: 18W Input Voltage: ac Output Voltage: dc 12V

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Electric Phase1
Height (mm)90
Input Voltage (V)85->264ac
Length (mm)90
Number of Outputs1
Output voltage (V)12DC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Current (A)1.5
Rated Power (W)18
SeriesSTEP-PS/1AC/12DC/1.5
Standard(Representative) REACH
TypeMode switching
Width (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan