PHOENIX Phoenix Contact DC-DC Converter Vout: 24V dc 10 → 32 V dc, 24W, 2866284

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)12->24dc
Input Voltage Range (V)10->32dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Number of Outputs1
Output voltage (V)24DC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Current (A)1
Rated Power (W)24
SeriesMINI-PS-12-24DC/24DC/1
Standard(Representative) EN50121-4
Surface Mount DeviceDIN rail mount
Width (mm)22.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separable type available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan