PHOENIX Phoenix Contact DIN Rail Mount Switching Power Supply, 2866747, Output: 3.5A, Rating: 84W Input Voltage: ac Output Voltage: dc 24V

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Electric Phase1
Height (mm)130
Input Voltage (V)85->264ac
Length (mm)130
MTBF average accident interval500000h
Number of Outputs1
Output voltage (V)24DC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Current (A)3.5
Rated Power (W)84
SeriesQUINT-PS/1AC/24DC/3.5
TypeMode switching
Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan