PHOENIX Phoenix Contact Circular Connector, 4-pole, M12, Cable Mount, 1406396

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Connector SizeM12
Contact GenderMale
Number of Poles4
Protection ClassIP67
SeriesSACC
Socket or PlugPlug
Surface Mount DeviceCable mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recessed Connector, Power, 4 Position, Plug, Straight, T Power, PCB Mount, THR Solder Connection
Feature
Specification
Coding: T

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan