CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS (CIF) Copper foil board/resist board epoxy resin glass laminate 160 x 100 x 0.8mm AEB16

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)160x100x0.8
GradeFR4
Length (mm)160
Number of faces2
Thickness (mm)0.8
Typecopper foil board
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MIL13949F, FR4. Double-sided epoxy FR4 base. This double-sided epoxy base is made with 8 layers of superior quality glass fiber cloth.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan