CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS (CIF) Universal board hole pitch: 2.54mm, hole diameter: 1mm 1 AGB20

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)160x200
GradeFR4
Hole Distance (mm)2.54
Length (mm)160
Number of faces1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CIF tinned copper clad strip (16/10mm) is in the format 160x200mm.

Drilled at 2.54mm pitch Φ->Drill hole diameter: 1mm
Track spacing 0.54mm
The track width is 2mm across the entire surface
Material: FR4 epoxy glass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan