APEM Indicator Lens APEM Amber Rectangular

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Length (mm)24
Lens ColorAmber
Lens ShapeRectangle
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesA01
Type of SignPanel mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A01/A02 series lenses
Various color lenses suitable for use with A01/A02 series operators

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan