SAMTEC Coaxial connector jack PCB mounting 1 set 200 pieces

Sebelum PPN:
Rp60.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7688-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 75 Ohm MMCX Jacks are used in straight, gold plated, coaxial cable types
Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (200 pieces)*Male/female: Female*Mounting type: PCB mount*Impedance: 75 O*Connection method: Through hole*Connection direction: Straight*Compatible cable: Coaxial*Bulkhead: None*Surface treatment: Body: Gold*Polarity: Normal*Series: MMCX7*Code number: 208-8905

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan