SAMTEC Coaxial cable MHF1 SMA 152mm

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7446-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec Micro High Frequency RF Cable Assembly (1.13mm DIA Coaxial Cable) has an impedance of 50 Ohms and a length of 152mm. Frequency range: 0 to 6 GHz Operating temperature: -40 to +90°C
Feature
Specification
*Termination: Pre-terminated*Coaxial type: RF*CN1: MHF1*Connector A Gender: Male*CN2: SMA*Outer diameter: 1.13mm*Characteristic impedance: 50 Ω*Attenuation: 2 dB*Length: 152mm*Operating temperature range: -40 -> +90 °C*Code number: 208-8900

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan