Lovato Electromagnetic Contactor

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7309-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact current rating: 6 A*Contact voltage rating: 440 V ac*Number of auxiliary contacts: 1*Depth: 85 mm*Code number: 188-1606

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan