LUMBERG Power Connector Industrial Connector Panel Mount Socket 1 Box 250 Pieces

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7722-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Rated current: 500mA*Plug/socket: Socket*Rated voltage: 12V*Mounting type: Panel mount*Connection direction: Straight*Wiring method: Solder*Operating temperature Max: +70°C*Code number: 190-3294

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan