Lascar Built-in linear power supply Output voltage 5V dc Input voltage 220 → 250V ac Number of outputs: 1

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7223-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Input voltage: 220 -> 250V ac*Output voltage: 5V dc*Output current: 100mA*Number of outputs: 1*Rated power: 0.5W*Length: 50mm*Width: 41mm*Depth: 29.6mm*Mounting type: With capsule*Load regulation: ±1%*Line regulation: ±1%*Ripple noise: 0.5mV*Minimum temperature: 0°C*Code number: 337-2061

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan