RECOM Isolated DC-DC converter Vout: 5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W 1 set 20 pieces

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7222-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (20 pieces)*Output voltage: 5V dc*Input voltage range: 21.6 -> 26.4 V dc*Nominal input voltage: 24 V dc*Isolation voltage: 5.2 kV dc*Rated power: 2W*Output current: 400mA*Mounting type: Through hole*Number of outputs: 1*Medical standard certification: Yes*Package: SIP*Minimum temperature: -40°C*Maximum temperature: +95°C*Code number: 185-5399

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan