SAMTEC PCB connection pin header, 15 poles, 0.5mm, 2 rows, 1 set, 425 pieces

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7617-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec FT5 Series is a high speed floating contact with a 0.50mm micro terminal strip with 30 contact positions. Operating temperature range: -55 to +125°C Vertical or right angle
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (425 pieces)*Series: FT5*Pitch: 0.5mm*Number of poles: 15*Number of rows: 2*Connection direction: Vertical*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-1386

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan