SAMTEC PCB connection pin header, 10 poles, 1 mm, 1 row, 1 set, 525 pieces

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7697-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec Connector Header Surface Mount (Right Angle 10 Position 0.039 inch (1.00 mm)). Connector Type Header Contact Type Male Pin Pitch - Mating: 0.039 inch (1.00 mm) Number of Positions: 10 Number of Rows: 1
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (525 pieces)*Series: T1M-10-F-SV-LP*Pitch: 1mm*Number of poles: 10*Number of rows: 1*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-5887

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan