SAMTEC PCB Socket 80 Position 1.27mm 4 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7617-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 80*Number of rows: 4*Pitch: 1.27mm*Type: 4 row Tiger purchase socket strip*Mounting type: surface mount*Connection direction: straight*Connection method: solder*Series: SOLC*Code number: 208-1560

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan