APEM Rocker Switch Double Pole Double Throw DPDT Illumination: None Cutout Width: 21.08mm

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7806-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact Configuration: DPDT*Operating Characteristic: Latching*Panel Cutout Width: 21.08mm*Panel Cutout Height: 36.8mm*Contact Current Rating: 5A*Illumination: None*Button Color: Black*Mounting Type: Panel Mount*IP Protection Rating: IP69K*Termination Style: Quick Connect*Nameplate Designation: I, O*Panel Cutout Size: 21.08 x 36.8mm*Operating Temperature Min: -40°C*Code Number: 193-1904

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan