SAMTEC Ribbon cable 15 cores

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7432-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 0.50mm FFC Jumpers have 15 conductors using tin-plated copper. Temperature rating: -30 to +80°C Voltage rating: 60V ac
Feature
Specification
*Ribbon cable type: FFC*Wire pitch: 0.5mm*Termination: Unterminated*Number of poles: 15*Series: FJH*Length: 4mm*Rated voltage: 60V*Operating temperature range: -30 -> +80°C*Code number: 208-1351

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan