SAMTEC Ribbon Cable

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7396-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1Samtec IDSS series is a slim body flat ribbon cable. Ribbon cables are used to connect internal computer peripherals and boards. Insulation: Glass-filled polyester Current rating (IDSD / TST): 3.4 A/pin (2-pin power supply)
Feature
Specification
*Termination: Pre-terminated*CN1: IDS IDC*Connector A Gender: Male*CN2: IDS IDC*Connector B Gender: Male*AWG Size: 28 AWG*Series: IDSS*Length: 457.2mm*Rated Current: 3.4 A*Code Number: 200-0189

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan