SAMTEC Ribbon Cable

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7394-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1Samtec IDSD series is a thin flat ribbon cable. Ribbon cables are used for connecting internal peripherals and boards in computers. Insulation: Glass-filled polyester Rated current (IDSD/TST): 3.4 A/pin (2-pin power supply)
Feature
Specification
*Termination: Pre-terminated*CN1: IDSD IDC*Connector A Gender: Male*CN2: IDSD IDC*Connector B Gender: Male*AWG Size: 28 AWG*Series: IDSD*Length: 304.8mm*Operating Temperature Range: -40 -> +105 °C*Code Number: 200-0188

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan