RED LION Digital Panel Ammeter DC Type (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7339-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DC Current Meter Selectable DC current ranges: +/-199.9 uA/199.9 mV, +/-1.999 mA, ±19.99 mA, ±199.9 mA, ±1.999 A 3 1/2 digit, 0.56 inch (14.2 mm) LED, 1/8 DIN (96 x 97 mm) with polarity Built-in scaling Selectable decimal places Auto zero circuitry Out of range indication
Feature
Specification
*Current type: DC*Height: 45mm*Width: 92mm*Depth: 104.1mm*Operating temperature Min: 0°C*Operating temperature Max: +60°C*Measurement range: 199.9 μA -> 1.999 A*Series: PAX Lite*Code number: 195-9185

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan