RED LION Digital Panel Meter LED PAX Series (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7337-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 digit, 0.56 inch (14.2 mm) LED display Sunlight readable red display Elapsed timer with preset capability Real time clock function 4 separate displays - timer, counter, real time clock and date Cycle count function Configurable function keys/user inputs 4 set point alarm outputs Communication and bus capabilities Meter can be configured via PC software Input power: 85 → 250 V ac
Feature
Specification
*Characteristics: Counter*Display Type: LED*Height: 45mm*Width: 92mm*Number of digits: 6*Character height: 14.2 mm*Operating temperature Min: 0°C*Operating temperature Max: +50°C*Measuring range: 0 -> 999999*Series: PAX*Code number: 195-9178

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan