RECOM Switching power supply 48V dc 420mA 20W

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7224-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage: 48V dc*Output current: 420mA*Rated power: 20W*Number of outputs: 1*Input voltage: 85 -> 264V ac*Mounting type: PCB mount*Length: 52.5mm*Width: 27.4mm*Depth: 23mm*Weight: 60g*Efficiency: 85%*Maximum temperature: +85°C*Minimum temperature: -40°C*Code number: 183-4099

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan