EAO Switch Module Contact Block

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7805-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The EAO switching element is a push-in terminal with a snap-on switching element. The switching voltage is 250 V ac and the switching current is 6 A. Lightweight: 0.027 kg 2 NO contacts
Feature
Specification
*Compatible products: Series 04*Code number: 200-4089

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan