EAO Control box, hole diameter 22.5mm, for 1 unit, plastic

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7804-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The EAO emergency stop enclosure is made of plastic and has dimensions 65 x 65 x 57 mm. IP protection rating: IP66
Feature
Specification
*Series: 84*Cutout diameter: 22.5mm*Number of holes: 1*Enclosure color: Gray/Yellow*Enclosure marking: None*Box material: Plastic*Code number: 200-4239

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan