SOURIAU Souriau PCB Connector Housing, 4-pole, Pitch: 2.54mm, 1 row, 1 bag, 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7558-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Pitch: 2.54mm*Male/Female: Male*Mounting type: Cable mount*Series: SMS*Connection direction: Straight*Housing material: Polyamide*Code number: 199-9863

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan