Texas Instruments IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Translator Type: Voltage Level*Channel Type: Bidirectional*Number of Circuits: 2*Channels per Circuit: 8*Voltage - VCCA: 1.65V to 5.5V*Voltage - VCCB: 1.65V to 5.5V*Input Signal: -*Output Signal: -*Output Type: 3-State, Non-Inverting*Data Rate: -*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA): -*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 48-TFSOP (0.240 in, 6.10 mm width)*Supplier Device Package: 48-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan