NXP IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0354-49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We are selling shift registers 74HC640N and 652 made by NXP.
Feature
Specification
*Logic Type: Transceiver, Inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Output Type: 3-State*Current - Output High, Low: 7.8mA, 7.8mA*Voltage - Supply: 2V to 6V*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 20-DIP (0.300 in, 7.62 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan