NXP IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0354-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We are selling the shift register 74HC595D-T made by Nexperia.
Feature
Specification
*Logic Type: Shift Register*Output Type: 3-State*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Function: Serial to Parallel*Voltage-Supply: 2V to 6V*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.154 inches, 3.90 mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan