Texas Instruments IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input(max): 6V*Voltage - Output(min/fixed): 1.25V*Voltage - Output(max): 6V*Voltage Dropout(max): 220mV*Current - Output: 300mA*Current - Quiescent (Iq): 270μA*Current - Supply(max): -*PSRR: -*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm width)*Supplier Device Package: 8-VSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan