Texas Instruments IC REG BUCK 5V 3A TO263-5

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Fixed*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 4.5V*Voltage - Input (Max): 40V*Voltage - Output (Min/Fixed): 5V*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 3A*Frequency - Switching: 150kHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-263-6, D Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA*Supplier Device Package: DDPAK/TO-263-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan