Texas Instruments IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0361-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Buffer, Non-inverting*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 1*Input Type: -*Output Type: Push-Pull*Current - Output High, Low: 32mA, 32mA*Voltage - Supply: 1.65V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: SC-74A, SOT-753*Supplier Device Package: SOT-23-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan