LUMBERG DC Power Plug 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1 box of 100

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7655-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*DC power connector type: DC plug*Inner diameter: 2.5mm*Outer diameter: 5.5mm*Rated voltage: 12.0 V*Length: 43.0mm*Mounting type: Cable mount*Surface treatment: Contact: Nickel*Contact material: Brass*Series: XNES/J*Code number: 190-3288

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan