PORTESCAP DC Motor Brushless 24V 0.0984 Nm

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7302-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 24 V*DC motor type: brushless*Allowable input: 104 W*Output speed: 18550 rpm*Shaft diameter: 3 mm*Maximum output torque: 0.0984 Nm*Code number: 231-3045

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan