PORTESCAP DC Motor Brush 24V 0.545 Nm

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7302-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 24 V*DC motor type: brush*Maximum power input: 4.3 W*Output speed: 7993 rpm*Shaft diameter: 1.5 mm*Maximum output torque: 0.545 Nm*Code number: 231-3013

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan