Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) DC Geared Motor Brushless Gear 6 V 24.5 mNm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7359-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DC gear motor HG16 series
Feature
Specification
*Power supply voltage: 6 V*DC motor type: brushless gear*Output speed: 310 rpm*Shaft diameter: 3 mm*Maximum output torque: 24.5 mNm*Gearhead type: planetary type*Allowable current value: 450 mA*Length: 36 mm*Width: 16 mm*Code number: 169-370

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan