Texas Instruments 2 Circuit JFET Input Low Noise Operational Amplifier DIP

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0483-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: 8-DIP*Operating voltage: 7V to 36V, ±3.5V to 18V*Number of circuits: 2 circuits*SR: 13V/μs*GBW: 3MHz*IN NOISEN: Operating temperature: 0°C to 70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan