Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Surface mount trimmer + groove 300Ω

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0440-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Terminal shape: Gullwing*Adjustment direction: Top*Rotation speed: Single rotation*Rated power (70°C): 0.125W*Resistance value: 300Ω*Resistance value tolerance: ±20%*Resistance temperature coefficient: ±100ppm/°C*Resistance change characteristic: B*Maximum operating voltage: 200V*Operating temperature range: -55°C to +125°C*External dimensions: 3.2mm x 3.4mm x 2mm*Adjustment driver: Phillips*Mechanical rotation angle: 250°±10°*Quantity: 1 piece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan