RADIALL Coaxial Connector Jack Cable Mount SMB Connector

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7731-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SMB crimp type
Feature
Specification
*Coaxial connector type: SMB connector*Mounting type: Cable mount*Impedance: 50Ω*Connection method: Crimp*Connection direction: Straight*Compatible cables: RG179, RG187, RG188, RG316*Operating frequency: 0 to 4GHz*Surface treatment: Body: Gold*Operating temperature Max: +165°C*Contact material: Brass*Surface treatment: Contact: Gold over nickel*Code number: 295-5621

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan