SAMTEC Coaxial cable MHF1 male SMA female 100mm

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7398-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Termination: Pre-terminated*Coaxial Type: RF*CN1: MHF1*Connector A Gender: Male*CN2: SMA*Outer Diameter: 1.13mm*Connector B Gender: Female*Characteristic Impedance: 50 Ω (Ω)*Length: 100mm*Code Number: 229-5103

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan