SAMTEC Coaxial cable MCX BNC 150mm

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7450-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 75 Ohm RF Cable Assembly RG 179 cable has an overall length of 150mm. Operating temperature: -50 to +165°C Frequency range: 0 to 4 GHz
Feature
Specification
*Termination: Pre-terminated*Coaxial type: RF*CN1: MCX*CN2: BNC*Outer diameter: 2.54mm*Characteristic impedance: 75 Ω*Attenuation: 0.8 dB*Length: 150mm*Outer color: Orange*Operating temperature Min: -50°C*Code number: 208-9139

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan