RECOM Built-in switching power supply 24V dc 125mA 3W 1 set 18 pieces

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7224-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (18 pieces)*Output voltage: 24V dc*Output current: 125mA*Rated power: 3W*Number of outputs: 1*Input voltage: 85 -> 264V ac*Mounting type: PCB mount*Length: 28.5mm*Width: 23.5mm*Depth: 17.9mm*Weight: 20g*Efficiency: 77 (Typ.)%*Maximum temperature: +80°C*Minimum temperature: -40°C*Code number: 190-7525

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan