RECOM Isolated DC-DC converter Vout: 5V dc 9 → 18 V dc 5W 1 set of 15

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7215-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (15 pieces)*Output voltage: 5V dc*Input voltage range: 9 -> 18 V dc*Nominal input voltage: 12 V dc*Isolation voltage: 8 kV dc*Rated power: 5W*Output current: 1A*Mounting type: Through hole*Number of outputs: 1*Medical standard certification: Yes*Package: DIP*Minimum temperature: -40°C*Width: 20.3mm*Code number: 184-5720

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan