RECOM Isolated DC-DC converter Vout: 24V dc 36 → 185 V dc 12W 1 set of 8

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7223-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (8 pieces)*Output voltage: 24V dc*Input voltage range: 36 -> 185 V dc*Nominal input voltage: 36 -> 160 V dc*Isolation voltage: 3kV dc*Rated power: 12W*Output current: 500mA*Mounting type: Through hole*Number of outputs: 1*Medical certification: Yes*Railway approved: Yes*Package: 1 x 1 in*Load regulation: ±0.1%*Maximum temperature: +100°C, +85°C*Code number: 185-5395

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan