BULGIN Fiber Optic Cable Assembly

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7438-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Length: 10m*Propagation mode: Multimode*Termination: Pre-terminated*CN2: LC*Core diameter: 50/125μm*Jacket color: Aqua*Cable construction: Duplex*CN1: LC*Fiber type: OM3*Protection rating: IP66, IP68, IP69K*Operating temperature Max: +70°C*Sheath material: Polyolefin*Series: 6000*Code number: 191-8189

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan